ミトロイ
ミトロイの ソケット/ソケットレンチ
ミトロイの ソケット
ミトロイの ソケットレンチ用ソケット
スペアソケット(ディープタイプ)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全14種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
40441721
品番
3ML-17
参考基準価格(税別)
¥1,860
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
形状
12角
ソケット形状
12角
差込角(mm[inch])
9.5[3/8]
寸法S(mm)
17
質量(g)
100
寸法L(mm)
55
寸法D1(Φmm)
23.3
寸法D2(Φmm)
23.3
寸法l(mm)
12