※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ミトロイ
ミトロイの ソケット/ソケットレンチ
ミトロイの ソケット
ミトロイの ソケットレンチ用ソケット
スペアソケット(ディープタイプ)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全14種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
40441755
品番
3ML-21
参考基準価格(税別)
¥2,120
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
形状
12角
ソケット形状
12角
差込角(mm[inch])
9.5[3/8]
寸法S(mm)
21
質量(g)
195
寸法L(mm)
72
寸法D1(Φmm)
28.3
寸法D2(Φmm)
28.3
寸法l(mm)
14