ミトロイ
ミトロイの ソケット/ソケットレンチ
ミトロイの ソケット/ソケットレンチ付属品
ミトロイの エクステンションバー
エクステンションバー
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
40443742
品番
4EX150A
参考基準価格(税別)
¥2,380
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
差込角(mm[inch])
12.7[1/2]
寸法L(mm)
150
質量(g)
215
寸法d(mm)
14
仕様
JIS規格品、Φ12.5付
寸法D(Φmm)
24