ソケットレンチセット メタルケースセット

商品レビューを投稿する
7日以内出荷 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード40443794 品番S613M
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥81,820 販売価格(税込) ¥54,978
販売価格(税別)
49,980
セット内容
スペアソケット(12角)26/29/32/35/38/41/46/50mm
ラチェットハンドル(6RH500)、エクステンションバー(6EX200・400)、T形スライドハンドル(6ST450)、メタルケース
差込角(mm[inch])19.0[3/4] 質量(kg)12.6 ケース寸法(mm)525×158×80

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソケット/ソケットレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする