※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

P3-10 インパクトレンチ用 ソケット(スタンダードタイプ) ミトロイ 40445081 P3-10 インパクトレンチ用 ソケット(スタンダードタイプ) ミトロイ 40445081

インパクトレンチ用 ソケット(スタンダードタイプ)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 40445081 品番 P3-10
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥1,210 販売価格(税込) ¥824
販売価格(税別)
749
形状6角 差込角(mm[inch])9.5[3/8] 寸法S(mm)10 適合(ピン)PP3-1 (リング)PR3-1 質量(g)40 寸法L(mm)32 寸法D1(Φmm)16.3 寸法D2(Φmm)19 寸法l(mm)7

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電動工具対応ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする