※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

P3-17 インパクトレンチ用 ソケット(スタンダードタイプ) ミトロイ 40445151 P3-17 インパクトレンチ用 ソケット(スタンダードタイプ) ミトロイ 40445151

インパクトレンチ用 ソケット(スタンダードタイプ)

商品レビューを投稿する
7日以内出荷 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 40445151 品番 P3-17
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥1,340 販売価格(税込) ¥923
販売価格(税別)
839
形状6角 差込角(mm[inch])9.5[3/8] 寸法S(mm)17 適合(ピン)PP3-1 (リング)PR3-2 質量(g)75 寸法L(mm)32 寸法D1(Φmm)25 寸法D2(Φmm)22 寸法l(mm)10

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電動工具対応ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする