※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

P3-5/16 インパクトレンチ用 ソケット(スタンダードタイプ) ミトロイ 40445325 P3-5/16 インパクトレンチ用 ソケット(スタンダードタイプ) ミトロイ 40445325

インパクトレンチ用 ソケット(スタンダードタイプ)

商品レビューを投稿する
7日以内出荷 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 40445325 品番 P3-5/16
参考基準価格(税別)¥1,340 販売価格(税込) ¥967
販売価格(税別)
879
適合
(ピン)PP3-1
(リング)PR3-1
形状6角 差込角(mm[inch])9.5[3/8] 寸法S(inch)5/16 質量(g)40 寸法L(mm)29.5 寸法D1(Φmm)12.5 寸法D2(Φmm)19 寸法l(mm)5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電動工具対応ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする