※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

P3-7/8 インパクトレンチ用 ソケット(スタンダードタイプ) ミトロイ 40445413 P3-7/8 インパクトレンチ用 ソケット(スタンダードタイプ) ミトロイ 40445413

インパクトレンチ用 ソケット(スタンダードタイプ)

商品レビューを投稿する
7日以内出荷 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 40445413 品番 P3-7/8
参考基準価格(税別)¥1,800 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298
適合
(ピン)PP3-2
(リング)PR3-3
形状6角 差込角(mm[inch])9.5[3/8] 寸法S(inch)7/8 質量(g)85 寸法L(mm)34 寸法D1(Φmm)31 寸法D2(Φmm)25 寸法l(mm)12

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電動工具対応ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする