※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ミトロイ
ミトロイの ソケット/ソケットレンチ
ミトロイの ソケット
ミトロイの 電動工具対応ソケット
インパクトレンチ用 ソケット(ロングタイプ)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全17種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
40445422
品番
P3L-8
参考基準価格(税別)
¥1,900
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
適合
(ピン)PP3-1
(リング)PR3-1
形状
6角
差込角(mm[inch])
9.5[3/8]
寸法S(mm)
8
質量(g)
55
寸法L(mm)
60
寸法D1(Φmm)
13.8
寸法D2(Φmm)
19
寸法l(mm)
11