※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ミトロイ
ミトロイの ソケット/ソケットレンチ
ミトロイの ソケット
ミトロイの 電動工具対応ソケット
インパクトレンチ用 ソケット(ロングタイプ)
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全17種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
40445447
品番
P3L-10
参考基準価格(税別)
¥1,900
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
適合
(ピン)PP3-1
(リング)PR3-1
形状
6角
差込角(mm[inch])
9.5[3/8]
寸法S(mm)
10
質量(g)
70
寸法L(mm)
60
寸法D1(Φmm)
16.3
寸法D2(Φmm)
19
寸法l(mm)
12