※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

P3ML-13 インパクトレンチ用 ソケット(ロングタイプ) ミトロイ 40445614 P3ML-13 インパクトレンチ用 ソケット(ロングタイプ) ミトロイ 40445614

インパクトレンチ用 ソケット(ロングタイプ)

商品レビューを投稿する
7日以内出荷 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 40445614 品番 P3ML-13
参考基準価格(税別)¥1,920 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298
適合
(ピン)PP3-1
(リング)PR3-2
形状12角 差込角(mm[inch])9.5[3/8] 寸法S(mm)13 質量(g)100 寸法L(mm)60 寸法D1(Φmm)20 寸法D2(Φmm)22 寸法l(mm)13

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電動工具対応ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする