※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

P3ES13-100 インパクトレンチ用 エクステンションソケット ミトロイ 40445797 P3ES13-100 インパクトレンチ用 エクステンションソケット ミトロイ 40445797

インパクトレンチ用 エクステンションソケット

商品レビューを投稿する
7日以内出荷 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 40445797 品番 P3ES13-100
参考基準価格(税別)¥3,590 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998
適合
(ピン)PP3-1
(リング)PR3-1
形状6角 差込角(mm[inch])9.5[3/8] 寸法S(mm)13 質量(g)112 全長L(mm)100 寸法D1(Φmm)19.5 寸法D2(Φmm)19 寸法D3(Φmm)12 寸法l1(mm)8 寸法l2(mm)16

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電動工具対応ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする