※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ミトロイ
ミトロイの ソケット/ソケットレンチ
ミトロイの ソケット
ミトロイの 電動工具対応ソケット
インパクトレンチ用 エクステンションソケット
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
40445937
品番
P3ES10-200
参考基準価格(税別)
¥4,080
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
適合
(ピン)PP3-1
(リング)PR3-1
形状
6角
差込角(mm[inch])
9.5[3/8]
寸法S(mm)
10
質量(g)
147
全長L(mm)
200
寸法D1(Φmm)
16
寸法D2(Φmm)
19
寸法D3(Φmm)
10
寸法l1(mm)
7
寸法l2(mm)
15