ミトロイ
ミトロイの ソケット/ソケットレンチ
ミトロイの ソケット
ミトロイの 電動工具対応ソケット
インパクトレンチ用 ユニバーサルソケット
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
40446061
品番
P3US12
参考基準価格(税別)
¥5,580
販売価格(税込)
¥3,958
販売価格(税別)
¥
3,598
バスケットに入れる
コイルバネ内蔵でソケットの確度決めが容易です。
適合
(ピン)PP3-1
(リング)PR3-2
形状
6角
差込角(mm[inch])
9.5[3/8]
寸法S(mm)
12
質量(g)
113
寸法L(mm)
62
寸法D1(Φmm)
18.5
寸法D2(Φmm)
22
寸法l(mm)
8
寸法D3(Φmm)
22
首振角度(°)
30
寸法D4(Φmm)
11