インパクトレンチ用 ユニバーサルエクステンションソケット

商品レビューを投稿する
7日以内出荷 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 40446165 品番 P3US13-100
参考基準価格(税別)¥7,160 販売価格(税込) ¥4,618
販売価格(税別)
4,198

コイルバネ内蔵でソケットの確度決めが容易です。

適合
(ピン)PP3-1
(リング)PR3-2
形状6角 差込角(mm[inch])9.5[3/8] 寸法S(mm)13 質量(g)142 全長L(mm)100 寸法D1(Φmm)19.5 寸法D2(Φmm)22 寸法l(mm)8 寸法D3(Φmm)22 首振角度(°)30 寸法D4(Φmm)11

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電動工具対応ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする