※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ミトロイ
ミトロイの ソケット/ソケットレンチ
ミトロイの ソケット
ミトロイの 電動工具対応ソケット
インパクトレンチ用 ユニバーサルエクステンションソケット
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
40446235
品番
P3US14-150
参考基準価格(税別)
¥7,940
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
適合
(ピン)PP3-1
(リング)PR3-2
形状
6角
差込角(mm[inch])
9.5[3/8]
寸法S(mm)
14
質量(g)
183
全長L(mm)
150
寸法D1(Φmm)
21
寸法D2(Φmm)
22
寸法l(mm)
9
寸法D3(Φmm)
22
首振角度(°)
30
寸法D4(Φmm)
11