※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

P3US10-200 インパクトレンチ用 ユニバーサルエクステンションソケット ミトロイ 40446262 P3US10-200 インパクトレンチ用 ユニバーサルエクステンションソケット ミトロイ 40446262

インパクトレンチ用 ユニバーサルエクステンションソケット

商品レビューを投稿する
7日以内出荷 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 40446262 品番 P3US10-200
参考基準価格(税別)¥8,390 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998
適合
(ピン)PP3-1
(リング)PR3-1
形状6角 差込角(mm[inch])9.5[3/8] 寸法S(mm)10 質量(g)162 全長L(mm)200 寸法D1(Φmm)16 寸法D2(Φmm)19 寸法l(mm)7 寸法D3(Φmm)19 首振角度(°)30 寸法D4(Φmm)10

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電動工具対応ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする