※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

L Series(LEFS32RV7A)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 40446692 品番 LEFS32RV7A-100-S5
参考基準価格(税別)¥155,710 販売価格(税込) ¥164,780
販売価格(税別)
149,800
ストローク(mm)100 リード(mm)(A) 16 モータ種類(V7) ACサーボモータ(アブソリュートエンコーダ) 200W アクチュエータケーブル種類(S) 標準ケーブル モータオプション(-) ロックなし 寸法(mm)32 精度(-) 基本形 モータ配置(R) 右側折返し アクチュエータケーブル長さ(m)(5) 5 位置決めピン穴(-) ハウジングB底面 グリース塗付 (シールバンド部)(-) あり

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする