3/22より値下げ!現場を応援

P4M-22 インパクトレンチ用 ソケット(スタンダードタイプ) ミトロイ 40446883 P4M-22 インパクトレンチ用 ソケット(スタンダードタイプ) ミトロイ 40446883

インパクトレンチ用 ソケット(スタンダードタイプ)

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 40446883 品番 P4M-22
参考基準価格(税別)¥1,480 販売価格(税込) ¥1,066
販売価格(税別) 値下げ
969
適合
(ピン)PP4-2
(リング)PR4-3
形状12角 差込角(mm[inch])12.7[1/2] 寸法S(mm)22 質量(g)150 寸法L(mm)39 寸法D1(Φmm)32.5 寸法D2(Φmm)30 寸法l(mm)14

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
40446777
2023-06-29
用途:
ボルトを緩める為に購入
建設業・工事業

19のソケットを購入したのですが、メスのソケットのつもりが、オス側でした。
全く意味がなく、返品も面倒くさいので、レビューはありません。

対象商品:
40446804
2018-04-08
用途:
整備
自動車・二輪車・自転車関連業

価格も安くとても良い商品だと思います。
とても早く到着し満足です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電動工具対応ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする