※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ミトロイ
ミトロイの ソケット/ソケットレンチ
ミトロイの ソケット
ミトロイの 電動工具対応ソケット
インパクトレンチ用 ソケット(スタンダードタイプ)
(1件のレビュー)
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全19種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
40446944
品番
P4-5/16
参考基準価格(税別)
¥1,400
販売価格(税込)
¥989
販売価格(税別)
¥
899
バスケットに入れる
適合
(ピン)PP4-1
(リング)PR4-1
形状
6角
差込角(mm[inch])
12.7[1/2]
寸法S(inch)
5/16
質量(g)
72
寸法L(mm)
35
寸法D1(Φmm)
15
寸法D2(Φmm)
25
寸法l(mm)
5