※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

P4-7/16 インパクトレンチ用 ソケット(スタンダードタイプ) ミトロイ 40446962 P4-7/16 インパクトレンチ用 ソケット(スタンダードタイプ) ミトロイ 40446962

インパクトレンチ用 ソケット(スタンダードタイプ)

(1件のレビュー)
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 40446962 品番 P4-7/16
参考基準価格(税別)¥1,400 販売価格(税込) ¥989
販売価格(税別)
899
適合
(ピン)PP4-1
(リング)PR4-1
形状6角 差込角(mm[inch])12.7[1/2] 寸法S(inch)7/16 質量(g)75 寸法L(mm)35 寸法D1(Φmm)18 寸法D2(Φmm)25 寸法l(mm)7

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-07-16
用途:
建設機械の装置の腐食してとれにくくなったボルトの脱着のため
卸売・小売業

非常に具合もよく有効活用させていただきました。価格も安いので満足です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電動工具対応ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする