※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ミトロイ
ミトロイの ソケット/ソケットレンチ
ミトロイの ソケット
ミトロイの 電動工具対応ソケット
インパクトレンチ用 ソケット(スタンダードタイプ)
(1件のレビュー)
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全19種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
40447041
品番
P4-7/8
参考基準価格(税別)
¥1,640
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
適合
(ピン)PP4-2
(リング)PR4-3
形状
6角
差込角(mm[inch])
12.7[1/2]
寸法S(inch)
7/8
質量(g)
155
寸法L(mm)
38
寸法D1(Φmm)
33
寸法D2(Φmm)
30
寸法l(mm)
14