※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ミトロイ
ミトロイの ソケット/ソケットレンチ
ミトロイの ソケット
ミトロイの 電動工具対応ソケット
インパクトレンチ用 ソケット(スタンダードタイプ)
(1件のレビュー)
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全19種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
40447075
品番
P4-1-1/16
参考基準価格(税別)
¥2,290
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
適合
(ピン)PP4-3
(リング)PR4-4
形状
6角
差込角(mm[inch])
12.7[1/2]
寸法S(inch)
1-1/16
質量(g)
220
寸法L(mm)
40
寸法D1(Φmm)
39
寸法D2(Φmm)
36
寸法l(mm)
16