曜日別特売
P4SL-26 インパクトレンチ用 ソケット(セミロング自動車 タイヤ用) ミトロイ 40447251

P4SL-26 インパクトレンチ用 ソケット(セミロング自動車 タイヤ用) ミトロイ 40447251
P4SL-26 インパクトレンチ用 ソケット(セミロング自動車 タイヤ用) ミトロイ 40447251

インパクトレンチ用 ソケット(セミロング自動車 タイヤ用)

(6件のレビュー)
6日以内出荷6日以内出荷とは
寸法S(mm)26
内容量1個注文コード40447251品番P4SL-26
参考基準価格(税別)¥2,540販売価格(税込)¥1,868
販売価格(税別)
1,698
適合
(ピン)PP4-2
(リング)PR4-3
差込角(mm[inch])12.7[1/2]形状6角質量(g)330寸法L(mm)75寸法S(mm)26寸法D1(Φmm)37.5寸法D2(Φmm)30寸法l(mm)25
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 40447215
2022-03-31
用途: 鉄筋工事で、機械のボルト締め付けに使用。
有限会社宮地工業建設業・工事業

現場で、機械の締め付けに使用。
今までにいろんなソケットを、使って見たが
このソケットが1番使いやすく、何度か購入しています。

1が参考にしています
対象商品 : 40447206
2021-08-07
用途: タイヤの脱着その他
有限会社神山モータース

今まで使用していた物が摩耗してきてガタが出始めていたので
交換しました、やっぱり新品は違いますね!良かったです。

対象商品 : 40447242
2021-06-23
用途: ナットの取り外し
クラレテクノ株式会社

物はしっかりしていて安心して使用できる。他社品も使っているので耐久性はこれからですが楽しみ。

対象商品 : 40447242
2018-11-03
用途: スクーターの修理
その他業種

セミロングがスクーターのVベルト交換に必要で探していたところ、モノタロウカタログで見つけることができ助かりました。品物は勿論しっかりしたものです。

対象商品 : 40447224
2018-12-16
用途: インパクトドライバでタイヤ交換
サービス業

丈夫そうで問題ない。値段がやや高いと思う。
スタッドレスタイヤ交換が楽になった

対象商品 : 40447215
2015-02-04
用途: タイヤ脱着

思いのほか肉厚で、安心感はあるが、使用できないアルミホイールも結構あるでしょう。うちのインパクトレンチと相性が良く、取り付け、取り外しが容易。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホイールナット用インパクトソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする