※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

P4L-10 インパクトレンチ用 ソケット(ロングタイプ) ミトロイ 40447321 P4L-10 インパクトレンチ用 ソケット(ロングタイプ) ミトロイ 40447321

インパクトレンチ用 ソケット(ロングタイプ)

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 40447321 品番 P4L-10
参考基準価格(税別)¥2,390 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598
適合
(ピン)PP4-1
(リング)PR4-1
形状6角 差込角(mm[inch])12.7[1/2] 寸法S(mm)10 質量(g)141 寸法L(mm)85 寸法D1(Φmm)17.5 寸法D2(Φmm)25 寸法l(mm)12 寸法L2(mm)68

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
40447452
2023-03-30
用途:
会社の作業用
農・林・水産業

会社で作業用に普通に使ってますが、特殊なソケットなのであまり出場場面が無いのが現状です。

1人が参考にしています
対象商品:
40447416
2022-12-18
用途:
タイヤ付け替え時、インパクト締め付け時等
REX 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

以前使っていたものよりも厚みがあり、高トルク時でも割れてしまう(以前使っていたものは1年間で割れてしまった)心配が無いと思う。但し、厚みがある分ホイールに傷をつけてしまうような心配があるので、評価を少し下げました。

対象商品:
40447416
2018-10-23
用途:
機械の据付工事
建設業・工事業

長くて良い
全ネジボルトでも対応できるから素晴らしいですね

対象商品:
40447416
2017-06-15
用途:
建設作業
建設業・工事業

ブレも少なく良いと思います。
ピン、リングもついているので無くした時用の予備も出来て良いと思います

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電動工具対応ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする