※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ミトロイ
ミトロイの ソケット/ソケットレンチ
ミトロイの ソケット
ミトロイの 電動工具対応ソケット
インパクトレンチ用 ソケット(ロングタイプ)
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全16種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
40447565
品番
P4ML-13
参考基準価格(税別)
¥2,390
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
適合
(ピン)PP4-1
(リング)PR4-1
形状
12角
差込角(mm[inch])
12.7[1/2]
寸法S(mm)
13
質量(g)
160
寸法L(mm)
85
寸法D1(Φmm)
21
寸法D2(Φmm)
25
寸法l(mm)
13
寸法L2(mm)
68