※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

P4ML-21 インパクトレンチ用 ソケット(ロングタイプ) ミトロイ 40447626 P4ML-21 インパクトレンチ用 ソケット(ロングタイプ) ミトロイ 40447626

インパクトレンチ用 ソケット(ロングタイプ)

商品レビューを投稿する
7日以内出荷 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 40447626 品番 P4ML-21
参考基準価格(税別)¥2,540 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698
適合
(ピン)PP4-2
(リング)PR4-3
形状12角 差込角(mm[inch])12.7[1/2] 寸法S(mm)21 質量(g)300 寸法L(mm)85 寸法D1(Φmm)31 寸法D2(Φmm)30 寸法l(mm)18 寸法L2(mm)68

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電動工具対応ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする