※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

P4ML-24 インパクトレンチ用 ソケット(ロングタイプ) ミトロイ 40447653 P4ML-24 インパクトレンチ用 ソケット(ロングタイプ) ミトロイ 40447653

インパクトレンチ用 ソケット(ロングタイプ)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 40447653 品番 P4ML-24
参考基準価格(税別)¥3,130 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998
適合
(ピン)PP4-2
(リング)PR4-3
形状12角 差込角(mm[inch])12.7[1/2] 寸法S(mm)24 質量(g)365 寸法L(mm)85 寸法D1(Φmm)35 寸法D2(Φmm)30 寸法l(mm)21 寸法L2(mm)67

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電動工具対応ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする