※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ミトロイ
ミトロイの ソケット/ソケットレンチ
ミトロイの ソケット
ミトロイの 電動工具対応ソケット
インパクトレンチ用 ソケット(ロングタイプ)
商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法S(inch)
5/8
注文コード
40447723
品番
P4L-5/8
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)
¥2,770
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
この商品は
寸法S
など
13
種類から選べます
他の種類を見る
適合
(ピン)PP4-1
(リング)PR4-1
形状
6角
差込角(mm[inch])
12.7[1/2]
寸法S(inch)
5/8
質量(g)
225
寸法L(mm)
85
寸法D1(Φmm)
24
寸法D2(Φmm)
25
寸法l(mm)
15