※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ミトロイ
ミトロイの ソケット/ソケットレンチ
ミトロイの ソケット
ミトロイの 電動工具対応ソケット
インパクトレンチ用 ソケット(ロングタイプ)
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全13種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
40447741
品番
P4L-3/4
参考基準価格(税別)
¥2,770
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
適合
(ピン)PP4-2
(リング)PR4-3
形状
6角
差込角(mm[inch])
12.7[1/2]
寸法S(inch)
3/4
質量(g)
270
寸法L(mm)
85
寸法D1(Φmm)
29
寸法D2(Φmm)
30
寸法l(mm)
16