※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

P4L-7/8 インパクトレンチ用 ソケット(ロングタイプ) ミトロイ 40447766 P4L-7/8 インパクトレンチ用 ソケット(ロングタイプ) ミトロイ 40447766

インパクトレンチ用 ソケット(ロングタイプ)

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量1個 寸法S(inch)7/8 注文コード40447766 品番P4L-7/8
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)¥3,130 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998
この商品は寸法Sなど13種類から選べます 他の種類を見る
適合
(ピン)PP4-2
(リング)PR4-3
形状6角 差込角(mm[inch])12.7[1/2] 寸法S(inch)7/8 質量(g)300 寸法L(mm)90 寸法D1(Φmm)33 寸法D2(Φmm)30 寸法l(mm)21

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電動工具対応ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする