※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

P4L-15/16 インパクトレンチ用 ソケット(ロングタイプ) ミトロイ 40447775 P4L-15/16 インパクトレンチ用 ソケット(ロングタイプ) ミトロイ 40447775

インパクトレンチ用 ソケット(ロングタイプ)

商品レビューを投稿する
7日以内出荷 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 40447775 品番 P4L-15/16
参考基準価格(税別)¥3,410 販売価格(税込) ¥2,418
販売価格(税別)
2,198
適合
(ピン)PP4-3
(リング)PR4-4
形状6角 差込角(mm[inch])12.7[1/2] 寸法S(inch)15/16 質量(g)300 寸法L(mm)90 寸法D1(Φmm)35 寸法D2(Φmm)36 寸法l(mm)21

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電動工具対応ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする