※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

P4ES22-125 インパクトレンチ用 エクステンションソケット ミトロイ 40447924 P4ES22-125 インパクトレンチ用 エクステンションソケット ミトロイ 40447924

インパクトレンチ用 エクステンションソケット

商品レビューを投稿する
7日以内出荷 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 40447924 品番 P4ES22-125
参考基準価格(税別)¥4,200 販売価格(税込) ¥2,968
販売価格(税別)
2,698
適合
(ピン)PP4-1
(リング)PR4-1
形状6角 差込角(mm[inch])12.7[1/2] 寸法S(mm)22 質量(g)279 寸法L1(mm)14 全長L(mm)125 寸法D1(Φmm)32 寸法D2(Φmm)25 寸法L2(mm)22 寸法D3(Φmm)16

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電動工具対応ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする