※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

P4ES19-200 インパクトレンチ用 エクステンションソケット ミトロイ 40448143 P4ES19-200 インパクトレンチ用 エクステンションソケット ミトロイ 40448143

インパクトレンチ用 エクステンションソケット

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 40448143 品番 P4ES19-200
参考基準価格(税別)¥4,780 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998
適合
(ピン)PP4-1
(リング)PR4-1
形状6角 差込角(mm[inch])12.7[1/2] 寸法S(mm)19 質量(g)372 寸法L1(mm)12 全長L(mm)200 寸法D1(Φmm)28 寸法D2(Φmm)25 寸法L2(mm)20 寸法D3(Φmm)16

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電動工具対応ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする