※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ミトロイ
ミトロイの ソケット/ソケットレンチ
ミトロイの ソケット
ミトロイの 電動工具対応ソケット
インパクトレンチ用 エクステンションソケット
商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
40448161
品番
P4ES22-200
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年6月下旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)
¥4,780
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
適合
(ピン)PP4-1
(リング)PR4-1
形状
6角
差込角(mm[inch])
12.7[1/2]
寸法S(mm)
22
質量(g)
395
寸法L1(mm)
14
全長L(mm)
200
寸法D1(Φmm)
32
寸法D2(Φmm)
25
寸法L2(mm)
22
寸法D3(Φmm)
16