曜日別特売
P4US17 インパクトレンチ用 ユニバーサルソケット ミトロイ 40448362

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

P4US17 インパクトレンチ用 ユニバーサルソケット ミトロイ 40448362
P4US17 インパクトレンチ用 ユニバーサルソケット ミトロイ 40448362

インパクトレンチ用 ユニバーサルソケット

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
寸法S(mm)17
内容量1個注文コード40448362品番P4US17
参考基準価格(税別)¥5,880販売価格(税込)¥4,178
販売価格(税別)
3,798

コイルバネ内蔵でソケットの確度決めが容易です。

適合
(ピン)PP4-2
(リング)PR4-3
形状6角差込角(mm[inch])12.7[1/2]寸法S(mm)17質量(g)270寸法L(mm)79寸法D1(Φmm)25寸法D2(Φmm)30寸法l(mm)10寸法D3(Φmm)30首振角度(°)30寸法D4(Φmm)15
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動工具対応ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする