※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

P4US10-100 インパクトレンチ用 ユニバーサルエクステンションソケット ミトロイ 40448423 P4US10-100 インパクトレンチ用 ユニバーサルエクステンションソケット ミトロイ 40448423

インパクトレンチ用 ユニバーサルエクステンションソケット

商品レビューを投稿する
7日以内出荷 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 40448423 品番 P4US10-100
参考基準価格(税別)¥7,510 販売価格(税込) ¥5,168
販売価格(税別)
4,698

コイルバネ内蔵でソケットの確度決めが容易です。

適合
(ピン)PP4-1
(リング)PR4-1
形状6角 差込角(mm[inch])12.7[1/2] 寸法S(mm)10 質量(g)188 全長L(mm)100 寸法D1(Φmm)16.5 寸法D2(Φmm)25 寸法l(mm)7 寸法D3(Φmm)25 首振角度(°)30 寸法D4(Φmm)13

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電動工具対応ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする