※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ミトロイ
ミトロイの ソケット/ソケットレンチ
ミトロイの ソケット
ミトロイの 電動工具対応ソケット
インパクトレンチ用 ユニバーサルエクステンションソケット
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
40448581
品番
P4US19-150
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
¥8,170
販売価格(税込)
¥5,168
販売価格(税別)
¥
4,698
バスケットに入れる
コイルバネ内蔵でソケットの確度決めが容易です。
適合
(ピン)PP4-2
(リング)PR4-3
形状
6角
差込角(mm[inch])
12.7[1/2]
寸法S(mm)
19
質量(g)
368
全長L(mm)
150
寸法D1(Φmm)
27.5
寸法D2(Φmm)
30
寸法l(mm)
12
寸法D3(Φmm)
30
首振角度(°)
30
寸法D4(Φmm)
15