ミトロイ
ミトロイの ドライバー/ビット
ミトロイの ビット
ミトロイの ビットホルダー
インパクトレンチ用 ビットホルダーソケット
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
40448886
品番
PBH402
参考基準価格(税別)
¥4,270
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
適合
(ピン)PP4-1
(リング)PR4-2
差込角対辺(mm)
12.7[1/2]
全長(mm)
55
質量(g)
100
寸法S(mm)
6.35
寸法D1(Φmm)
12
寸法D2(Φmm)
25
寸法l(mm)
25
ビット取付方法
押込スライド式