※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

P4S12X1.25 インパクトレンチ用 スタッドソケット ミトロイ 40448931 P4S12X1.25 インパクトレンチ用 スタッドソケット ミトロイ 40448931

インパクトレンチ用 スタッドソケット

商品レビューを投稿する
7日以内出荷 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 40448931 品番 P4S12X1.25
参考基準価格(税別)¥4,310 販売価格(税込) ¥3,078
販売価格(税別)
2,798

スタッドボルトを植え込む時に、ボルトの頭を鋼球に接触させる事により、植え込み終了後は軽くソケットを逆転して取り外すことができます。

適合
(ピン)PP4-1
(リング)PR4-1
差込角(mm[inch])12.7[1/2] 質量(g)135 寸法L(mm)50 取付ボルトの呼びM12×1.25 寸法D1(Φmm)19 寸法D2(Φmm)25 寸法l(mm)12

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電動工具対応ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする