※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ミトロイ
ミトロイの ソケット/ソケットレンチ
ミトロイの ソケット
ミトロイの 電動工具対応ソケット
インパクトレンチ用 スタッドソケット
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
40448965
品番
P4S14X2.0
参考基準価格(税別)
¥4,460
販売価格(税込)
¥3,188
販売価格(税別)
¥
2,898
バスケットに入れる
スタッドボルトを植え込む時に、ボルトの頭を鋼球に接触させる事により、植え込み終了後は軽くソケットを逆転して取り外すことができます。
適合
(ピン)PP4-1
(リング)PR4-1
差込角(mm[inch])
12.7[1/2]
質量(g)
140
寸法L(mm)
50
取付ボルトの呼び
M14×2
寸法D1(Φmm)
22
寸法D2(Φmm)
25
寸法l(mm)
12