※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

P4S16X2.0 インパクトレンチ用 スタッドソケット ミトロイ 40448983 P4S16X2.0 インパクトレンチ用 スタッドソケット ミトロイ 40448983

インパクトレンチ用 スタッドソケット

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 40448983 品番 P4S16X2.0
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月10日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥5,040 販売価格(税込) ¥3,628
販売価格(税別)
3,298

スタッドボルトを植え込む時に、ボルトの頭を鋼球に接触させる事により、植え込み終了後は軽くソケットを逆転して取り外すことができます。

適合
(ピン)PP4-1
(リング)PR4-1
差込角(mm[inch])12.7[1/2] 質量(g)140 寸法L(mm)50 取付ボルトの呼びM16×2 寸法D1(Φmm)25 寸法D2(Φmm)25 寸法l(mm)12

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電動工具対応ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする