※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

P6-19 インパクトレンチ用 ソケット(スタンダードタイプ) ミトロイ 40449026 P6-19 インパクトレンチ用 ソケット(スタンダードタイプ) ミトロイ 40449026

インパクトレンチ用 ソケット(スタンダードタイプ)

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 40449026 品番 P6-19
参考基準価格(税別)¥2,840 販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別)
1,898
適合
(ピン)PP6-2
(リング)PR6-3
形状6角 差込角(mm[inch])19.0[3/4] 寸法S(mm)19 質量(g)338 寸法L(mm)50 寸法D1(Φmm)32.5 寸法D2(Φmm)44 寸法l(mm)12

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
40449105
2022-12-08
用途:
自動車修理
水谷太洋オート株式会社 様

以前より使用していた物が破損してしまい、今回購入しました。
前の物より肉厚が厚くて丈夫そうです。

対象商品:
40449227
2021-12-24
用途:
機械ボルトの締結

ソケット自体には満足しています。ピン・リングが付属しているのか否か説明欄に書いてなかったので質問したが回答が3日後でした。すぐに必要だったのでピン・リング同時購入したが到着したソケットに付属していた。付属品は説明記載して欲しいものです。説明不足がありそちらが不満です。

1人が参考にしています
対象商品:
40449263
2017-08-19
用途:
中型車以上の車輛メンテナンス時
自動車・二輪車・自転車関連業

納品までかなり時間を要したが、商品は作りも非常に堅固で使い易いです。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電動工具対応ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする