※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

P6-7/8 インパクトレンチ用 ソケット(スタンダードタイプ) ミトロイ 40449315 P6-7/8 インパクトレンチ用 ソケット(スタンダードタイプ) ミトロイ 40449315

インパクトレンチ用 ソケット(スタンダードタイプ)

(1件のレビュー)
7日以内出荷 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 40449315 品番 P6-7/8
参考基準価格(税別)¥3,130 販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別)
1,898
適合
(ピン)PP6-1
(リング)PR6-2
形状6角 差込角(mm[inch])19.0[3/4] 寸法S(inch)7/8 質量(g)280 寸法L(mm)50 寸法D1(Φmm)36 寸法D2(Φmm)38 寸法l(mm)16

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
40449473
2020-11-14
用途:
バイクのメンテナンス
製造業

価格も安くとても良い商品です。きっちりメンテナンスが出来ました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電動工具対応ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする