※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ミトロイ
ミトロイの ソケット/ソケットレンチ
ミトロイの ソケット
ミトロイの 電動工具対応ソケット
インパクトレンチ用 ソケット(スタンダードタイプ)
(1件のレビュー)
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全23種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
40449376
品番
P6-1-1/4
参考基準価格(税別)
¥4,020
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
適合
(ピン)PP6-2
(リング)PR6-4
形状
6角
差込角(mm[inch])
19.0[3/4]
寸法S(inch)
1-1/4
質量(g)
380
寸法L(mm)
56
寸法D1(Φmm)
48
寸法D2(Φmm)
44
寸法l(mm)
20