※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ミトロイ
ミトロイの ソケット/ソケットレンチ
ミトロイの ソケット
ミトロイの 電動工具対応ソケット
インパクトレンチ用 ソケット(スタンダードタイプ)
(1件のレビュー)
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全23種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
40449437
品番
P6-1-5/8
参考基準価格(税別)
¥5,690
販売価格(税込)
¥4,068
販売価格(税別)
¥
3,698
バスケットに入れる
適合
(ピン)PP6-2
(リング)PR6-4
形状
6角
差込角(mm[inch])
19.0[3/4]
寸法S(inch)
1-5/8
質量(g)
650
寸法L(mm)
57
寸法D1(Φmm)
59
寸法D2(Φmm)
44
寸法l(mm)
25