※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

P6-2 インパクトレンチ用 ソケット(スタンダードタイプ) ミトロイ 40449491 P6-2 インパクトレンチ用 ソケット(スタンダードタイプ) ミトロイ 40449491

インパクトレンチ用 ソケット(スタンダードタイプ)

(1件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量1個 寸法S(inch)2 注文コード40449491 品番P6-2
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)¥8,420 販売価格(税込) ¥5,828
販売価格(税別)
5,298
この商品は寸法Sなど23種類から選べます 他の種類を見る
適合
(ピン)PP6-3
(リング)PR6-6
形状6角 差込角(mm[inch])19.0[3/4] 寸法S(inch)2 質量(g)1200 寸法L(mm)65 寸法D1(Φmm)72 寸法D2(Φmm)54 寸法l(mm)29

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
40449473
2020-11-14
用途:
バイクのメンテナンス
製造業

価格も安くとても良い商品です。きっちりメンテナンスが出来ました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電動工具対応ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする