※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ミトロイ
インパクトレンチ用 ソケット(セミロング自動車タイヤ用・薄肉タイプ)
(1件のレビュー)
7日以内出荷
7日以内出荷とは
寸法S(mm)
16
14
16
17
18
19
21
22
24
26
27
29
30
全13種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
40449516
品番
P6SL-16
参考基準価格(税別)
¥3,480
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
適合
(ピン)PP6-1
(リング)PR6-1
差込角(mm[inch])
19.0[3/4]
形状
6角
質量(g)
217
寸法L(mm)
60
寸法S(mm)
16
寸法D1(Φmm)
25
寸法D2(Φmm)
38
寸法l(mm)
20