※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ミトロイ
ミトロイの ソケット/ソケットレンチ
ミトロイの ソケット
ミトロイの 電動工具対応ソケット
インパクトレンチ用 ソケット(ロングタイプ)
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全18種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
40449841
品番
P6L-3/4
参考基準価格(税別)
¥4,380
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
適合
(ピン)PP6-1
(リング)PR6-2
形状
6角
差込角(mm[inch])
19.0[3/4]
寸法S(inch)
3/4
質量(g)
570
寸法L(mm)
100
寸法D1(Φmm)
31.5
寸法D2(Φmm)
38
寸法l(mm)
16