※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

P6L-7/8 インパクトレンチ用 ソケット(ロングタイプ) ミトロイ 40449866 P6L-7/8 インパクトレンチ用 ソケット(ロングタイプ) ミトロイ 40449866

インパクトレンチ用 ソケット(ロングタイプ)

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量1個 寸法S(inch)7/8 注文コード40449866 品番P6L-7/8
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)¥4,380 販売価格(税込) ¥3,078
販売価格(税別)
2,798
この商品は寸法Sなど18種類から選べます 他の種類を見る
適合
(ピン)PP6-1
(リング)PR6-2
形状6角 差込角(mm[inch])19.0[3/4] 寸法S(inch)7/8 質量(g)750 寸法L(mm)100 寸法D1(Φmm)36 寸法D2(Φmm)38 寸法l(mm)21

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電動工具対応ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする